Beli mesin laser cutting di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- OREE LASER Middle Sheet Fiber Laser Cutting Machine (Mesin Potong Laser)atribut:
- Working Area (mm): 3050x1530
- Accuracy of Positioning (mm): ±0.03
- Repeat Repositioning Accuracy (mm): ±0.02
- Maximum Acceleration (G): 0.8
- Maximum Movement Speed (m/minute): 100
- OREE LASER Fiber Laser Cutting Machine (Mesin Potong Laser)atribut:
- Laser Power (W): 1000 to 6000
- Working Area (mm): 1500x3000
- Accuracy of Positioning (mm): ±0.05
- Repeat Repositioning Accuracy (mm): ±0.03
- Maximum Movement Speed (m/minute): 80
- Maximum Acceleration (G): 0.8
- OREE LASER Flatbed Fiber Laser Cutting Machine (Mesin Potong Laser)atribut:
- Working Area (mm): 3000x1500
- Laser Output Power (W): 1000/1500/2000/3000/4000/6000
- Repeated Repositioning Accuracy (mm): ±0.03
- Maximum Speed (m/minute): 140
- KRISBOW Plasma Cutting Machine 3P (Mesin Potong Plasma)Deskripsi:PLASMA CUT 100A 3P VRC10- Hemat energy ,ringanserta kecepatan pemotongan lebih cepat 2x dibanding prosess menggunakan Oxy-Cutting- Cocok untuk pengerjaan pemotongan material Stainles steel,Copper,iron dan allumunnium- IGBT inverter teknologi- Pendingin Kipasatribut:
- Dimensions (mm): 610x290x430
- Current (A): 100
- Aluminium (mm): 35
- Color: Yellow
- Dimensions (cm): 61x29x43
- Duty cycle: 0.6
- OCV Voltage (V): 300
- Protection Class: IP21S/F
- Voltage (V): 3800 AC (50Hz/3Ph)
- KRISBOW Profile Cutting Machine (Mesin Potong Pelat)atribut:
- Rated Input Voltage (V/Ph/Hz): 220/1/50
- Cutting Thickness (mm): 6-100
- Ø Circle Cutting (mm): 20-600
- Length of Line Cutting (mm): 1200
- Max Size of Cutting Square (mm): 500x500
- Cutting Speed (mm/minute): 50-750
- Dimensions (mm): 750x300x700
- Max. Size of Cutting Rectangle (mm): 400x900/450x750
- Wintech Portable Gas Cutting Machine (Mesin Potong Gas)atribut:
- Frequency (Hz): 50/60
- Taffware Machine Self Leveling 16 Line Laser 4D Remote (Alat Ukur Laser)Deskripsi:Laser level adalah sebuah alat bantu yang berguna untuk menentukan sebuah objek telah lurus baik secara vertikal maupun horizontal. Alat dari Taffware Hilda memiliki 16 buah titik laser sehingga dapat menentukan axis vertikal maupun horizontal dalam waktu bersamaan dengan mudah. Alat ini biasa digunakan untuk keperluan konstruksi yang membutuhkan presisi yang sempurna. Alat ini juga sudah dilengkapi remote untuk memudahkan Anda mengendalikannya dari jarak jauh. Uniknya lagi, bila alat ini berada dalam posisi permukaan miring maka alat akan langsung mengeluarkan bunyi sebagai notifikasi kepada Anda bahwa permukaan tidak rata atau dataratribut:
- Input (V/Hz): 100 - 240, 50/60
- Material: Plastik
- monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)Deskripsi:Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 316 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang lebih baik dibandingkan dengan stainless steel 304.atribut:
- Material: SS 316
- Creality 3D Printer (Printer 3D)Deskripsi:3D PRINTER Creality CR-10 MAX merupakan model terbaru (upgraded) dari Creality 3D Printer dengan print area 450 x 450 x 470 mm.
- Max Tea Minuman Serbuk Teh Tarikk Jahe InstanDeskripsi:MaxTea Tarikk Jahe adalah minuman teh tarikk ditambah dengan ekstrak jahe merah yang praktis. Produk ini menggunakan jahe merah pilihan dan terbaik yang dipercaya memiliki banyak manfaat kesehatan seperti antioksidan untuk menjaga stamina dan meningkatkan imunitas tubuh.atribut:
- Size (g): 25
- Variant: Teh Jahe
- KRISBOW Mesin Gergaji Bundaratribut:
- Blade Size (mm): 185
- Dimensions (LxWxH) (cm): 35x26x25
- Input Power (W): 1300
- Max Cutting Depth 45°(mm): 40
- Max Cutting Depth 90°(mm): 65
- No Load Speed (rpm): 5000
- BOSCH Laser Line (Meteran Laser Level)Deskripsi:The Bosch Line and Point Laser Level is a pocket-sized tool that allows the user to easily mount the laser, align it and go to work, making it a great tool for basic tasks. Handy for horizontal, vertical or angular applications, it has two built-in bubble vials, with quick and accurate leveling.
- STS Marking LaserDeskripsi:-The cross laser line is irradiated with one device.-Since 10mW laser element is adopted, a bright laser line will be irradiated.-Convenient for places where ink cannot be used.-The irradiation direction can be freely adjusted with a mount.-To position the working process in stone cutting/block cutting machine, woodworking/sawingmachines, etc.-AC adapter (built-in strong noise filter and instantaneous power outage measures)atribut:
- Radiation Angle: 120°
- Size: 62x75mm
- Accessories: AC adapter (built-in strong noise filter and instantaneous power outage measures)
- Purpose of Use: To position the working process in stone cutting/block cutting machine, woodworking/sawingmachines, etc.
- monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Full Thread White (Baut Mur Hexagonal)atribut:
- Drat Type: Full drat
Daftar Harga mesin laser cutting Terbaru November 2026
| OREE LASER Middle Sheet Fiber Laser Cutting Machine (Mesin Potong Laser) | Rp3.999.999.900 |
| OREE LASER Fiber Laser Cutting Machine (Mesin Potong Laser) | Rp5.099.999.900 |
| OREE LASER Flatbed Fiber Laser Cutting Machine (Mesin Potong Laser) | Rp8.399.999.900 |
| KRISBOW Plasma Cutting Machine 3P (Mesin Potong Plasma) | Rp18.999.900 |
| KRISBOW Profile Cutting Machine (Mesin Potong Pelat) | Rp13.999.900 |
| KRISBOW Mesin Potong Rumput Backpack | Rp2.999.900 |
| Wintech Portable Gas Cutting Machine (Mesin Potong Gas) | Rp10.999.900 |
| Taffware Machine Self Leveling 16 Line Laser 4D Remote (Alat Ukur Laser) | Rp539.900 |
| monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal) | Rp14.900 |
| KRISBOW Generator Gasoline (Genset Bensin) | Rp2.299.900 |
Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/o7P107158871-1.jpg)
/82P109005290-1.jpg)
/ozP107158899-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Plasma%20Cutting/KRISBOW%20Plasma%20Cutting%20Machine%203P%20(Mesin%20Potong%20Plasma)/5rP107072207-2.jpg)
/39P104578117-2.jpg)

/o5P107151869-1.jpg)
/o4P107923868-1.jpg)
/d0P103460468-3.jpg)
/6xP104570249-9.jpg)
/coP109113456-1.jpg)
/beP109113410-1.jpg)


/83P104573291-3.jpg)
/P101518183-1.jpg)
/9pP103952349-12.jpg)

/94P105658328-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)